Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-ALG18/8

Art.-nr. 5705808000

EAN 4099618680113

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

Art.-nr. 5705808000
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
De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
  • Voor het opladen van alle 18 V M-CUBE accu's

  • Bij laders met een laadstroom van 8 A of meer zorgt de actieve koelfunctie van de lader voor nog sneller laden van de aangesloten accu
3 jaar garantie

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

230 V AC

Min./max. uitgangsspanning

18-18 V DC

Geschikte accu's

M-CUBE 18V

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Maximale laadstroom

8 A

Kabellengte

1,2 m

Lengte

12 cm

Breedte

22 cm

Hoogte

5 cm

Max. uitgangsspanning

18 V DC

Maximale frequentie

60 Hz

Minimale frequentie

50 Hz

Uitgaand vermogen

144 W

Max. ingangsspanning

240 V AC

Beschermklasse IP

IP 50

Min./max. ingangsspanning

220-240 V AC

Maximaal temperatuurinzetbereik

40 °C

Serviceonderdeel

Laadapparaat voor machine

Productgewicht (per stuk)

899,000 g

Min. uitgangsspanning

18 V

Type stekker

C

Geschikt voor W-Connect

Nee

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

5

Nominale spanning

18 V

Uitgangsspanning

18 V DC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie