Laadapparaat 12 volt AL 30-LI

Laadapparaat 12 volt AL 30-LI
ACCULAADAPPARAAT AL 30-LI

Art.-nr. 5700896

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Laadapparaat 12 volt AL 30-LI

Art.-nr. 5700896
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
Bijbehorend laadapparaat voor LI 10,8- en 12 V-accu.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2  |  3

Datasheets(X)

Min./max. uitgangsspanning

10,8-12 V DC

Geschikte accu's

LI 10,8 Volt
LI 12 Volt

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Maximale laadstroom

3 A

Kabellengte

1,60 m

Lengte

170 mm

Breedte

125 mm

Hoogte

70 mm

Art.-nr. Materiaalnr. klant