Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LONGLIFE Polijstschijfje

SCHUURSCHIJF-LL-KLIT-K5000-D32MM

Art.-nr. 0584346250

EAN 4068362489938

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LONGLIFE Polijstschijfje

Art.-nr. 0584346250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de fijnste lakafwerking bij autoreparaties en voertuigproductie en voor veeleisende schuurtoepassingen bij spotrepair.
  • Consistente prestaties met een lange standtijd.

  • Voor het verwijderen van ingesloten stof en onvolkomenheden.

  • Extreem fijn slijpbeeld, lange standtijd met constante oppervlaktekwaliteit (ruwheid).

  • Uniforme korrelstructuur in driedimensionale piramidestructuur.

  • Zeer eenvoudig en snel polijsten.
Opmerking
  • Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Om ingesloten stof te verwijderen.

  • Voor spotrepair op alle lakken.

  • Slimme reparatie van kleine lakfouten.
Handleiding

De beste resultaten worden bereikt met nat polijsten.

Korrel

5000

Hechtsysteem

Zelfklevend

Diameter

32 mm

Kleur

Olijfgroen

Materiaal drager

Folie

Type schuurkorrel

Siliciumcarbide

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie