LONGLIFE Polijstschijfje
SCHUURSCHIJF-LL-KLIT-K2000-D32MM
Art.-nr. 0584346220
EAN 4068362489907
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Consistente prestaties met een lange standtijd.
- Voor het verwijderen van ingesloten stof en onvolkomenheden.
- Extreem fijn slijpbeeld, lange standtijd met constante oppervlaktekwaliteit (ruwheid).
- Uniforme korrelstructuur in driedimensionale piramidestructuur.
- Zeer eenvoudig en snel polijsten.
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
Datasheets(X)
- Om ingesloten stof te verwijderen.
- Voor spotrepair op alle lakken.
- Slimme reparatie van kleine lakfouten.
De beste resultaten worden bereikt met nat polijsten.
Korrel | 2000 |
Hechtsysteem | Zelfklevend |
Diameter | 32 mm |
Kleur | BlauwGrijs |
Materiaal drager | Folie |
Type schuurkorrel | Siliciumcarbide |