LED-zwaailicht, met schroefbevestiging
LED-zwaailicht, met schroefbevestiging
ZWAAILAMP-LED-3PUNTSBEVEST-ORANJE-10/30V
Art.-nr. 0812420301
EAN 4053479127804
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor 12 en 24 V
- ECE R65- en ECE R10-goedgekeurd
- Roterende LED's
- Geproduceerd in Zwitserland
Productinformatie
Datasheets(X)
Kleur | Oranje |
Diameter | 144 mm |
Hoogte | 120 mm |
Beschermklasse IP | IP 65 |