LED-zwaailicht Met magneet
Led-zwaailichten met magneetbevestiging
ZWAAILAMP-LED-MAGNETBEVEST-ORANJE-10/30V
Art.-nr. 0812420303
EAN 4053479127811
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Goedkeuring voor ECE R65 en ECE R10
- Uitvoering: 12 V/24 V
- met magneet voor bevestiging op het carrosseriedak
- met kabel voor sigarettenaansteker
- gehomologeerd - ECE R65 en ECE R10
- geproduceerd in Zwitserland
Productinformatie
Datasheets(X)
Kleur | Oranje |
Diameter | 154 mm |
Hoogte | 141 mm |
Beschermklasse IP | IP 54 |