LED werklamp 8 x 1,5 watt LED's - 1136 lumen

Led-werklamp, 8 x 12W leds
LED-WERKLAMP-12W-1136LUMEN-(9-36V)

Art.-nr. 0812303002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

LED werklamp 8 x 1,5 watt LED's - 1136 lumen

Art.-nr. 0812303002
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
Met gepatenteerde reflectortechniek, brede verspreiding van licht
Gepatenteerde reflector techniek (RFT)

Meest brede en efficiënte spreiding van licht.



EMC ontstoring, gecertificeerd

Niet gevoelig voor electromagnetische velden.



Kabelaansluiting direct in werklamp

Deutsch connector aansluiting

9-36V aanlsuiting

Zeer brede range om op aan te sluiten

RDW gekeurd

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Minimale/maximale nominale spanning

9 / 36 V DC

Aantal LED's

8 st

Lichtstroom

1136 lm

Materiaal lens

Kunststof

Kabellengte

40 cm

Breedte

128 mm

Hoogte

64 mm

Diepte

47,5 mm

Goedkeuringsmarkering

ECE-R10

Beschermklasse IP

IP 68

Minimaal temperatuurinzetbereik

-40 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

60 °C

Materiaal behuizing

Spuitgegoten aluminium legering

Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !