LED werklamp 16 x 1,5 watt philips LED's - 2272 lumen
Led-werklamp, 16 x 24W leds
WERKLAMP-ECK-LED-24W-2272LM-9-36V
Art.-nr. 0812303001
EAN 4061975390943
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Meest brede en efficiënte spreiding van licht.
EMC ontstoring, gecertificeerd
Niet gevoelig voor electromagnetische velden.
Kabelaansluiting direct in werklamp
Deutsch connector aansluiting
9-36V aanlsuiting
Zeer brede range om op aan te sluiten
Datasheets(X)
![]() | |
Lichtstroom | 2272 lm |
Minimale/maximale nominale spanning | 36 / 9 V DC |
Aantal LED's | 16 st |
Materiaal koplamplens | Kunststof |
Kabellengte | 40 cm |
Breedte | 128 mm |
Hoogte | 114 mm |
Diepte | 48,5 mm |
Goedkeuringsmarkering | ECE-R10 |
Beschermklasse IP | IP 68 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -40 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 60 °C |
Materiaal behuizing | Spuitgegoten aluminium legering |