LED torch with magnet WHZ2
LED torch with magnet WHZ2
ZAKLAMP-WHZ2-LED-2XAA-140LUMEN
Art.-nr. 0827806705
EAN 4068362160400
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 20 / 150 lm |
Focusseerbaar | Nee |
Lichtbereik min./max. | 4 / 15 m |
Beschermklasse IP | IP 66 |
Slagvastheid | IK07 |
Batterij-aanduiding | Mignon AA; LR6; AM3 |
Aantal batterijen | 2 st |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Materiaal behuizing | ABS/PC |
Lengte x breedte x hoogte | 179,7 x 24 x 23 mm |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!