LED-steunprofiel UBP-1 gemaakt van aluminium, voor ledlichtstrips
LED-substructuurprofiel UBP-1
TB-ONDRBOUWPRF-LEDSTRIP-(UBP-1)-2,5M-ZW
Art.-nr. 0976502128
EAN 4062856545186
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardig aluminium basisprofiel voor led-lichtstrips
- Onzichtbare klembevestiging (magneet) met een optionele montageset
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zwart |
Lengte | 2500 mm |
Breedte | 14,4 mm |
Hoogte | 15 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!