Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED recessed profile EBP-8

LED recessed profile EBP-8

Art.-nr. 0976507120

EAN 4062856629121

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED recessed profile EBP-8

Art.-nr. 0976507120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Aluminium recessed profile for LED light strips
  • Hoogwaardig aluminium inbouwprofiel voor led-lichtstrips
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilverkleurig

Lengte

2000 mm

Breedte

27 mm

Hoogte

15 mm

Freesgatbreedte

18 mm

Freesgatdiepte

13,5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cover profile for EBP-7/EBP-8/UBP-7/UBP-8

COVPRFL-LGHTSTR-(EBP-7/8/UBP7/8)-WHTE-2M

Standard plastic cover profile for clipping onto the LED recessed profile EBP-7, EBP-8 as well as LED support profiles UBP-7 and UBP-8
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
End cap set for EBP-8

ENDCAP-F.LGHTSTR-(EBP-8)-GREY

Plastic end cap set for mounting on the LED recessed profile EBP-8
x 10 st