LED recessed light EBL-24-20
LED recessed light EBL-24-20
LED-LICHT-(EBL-24-20)-EW-ZWART





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aluminium inbouwlamp met een geringe installatiehoogte van 12,5 mm
- Zeer efficiënte inbouwlamp met een hoog lichtvermogen bij slechts 2,5 W
- Diffuse lichtbron zonder lichtvlekken
- De lichtkleur kan worden aangepast met EASYLUX-bedieningselementen
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 24 V DC |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zwart |
Montagesoort | Om in te freesen |
Vermogen | 2,5 W |
Aantal LED's | 64 st |
Lichtkleur | Verstelbaar wit (EW) |
Min./max. kleurtemperatuur | 2700-6500 K |
Lichtstroom | 296 lm |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Hoogte | 13,6 mm |
Buitendiameter | 73,8 mm |
Installatiediameter | 68 mm |
Inbouwdiepte | 14 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-24 |
Kabellengte | 1800 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Met schakelaar | Nee |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Vorm | Rond |
Stralingshoek | 65 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!