Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED recessed light EBL-24-18

LED recessed light EBL-24-18
LED-LICHT-(EBL-24-18)-EW-ZWART

Art.-nr. 0976521046
EAN 4099618778537

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For lighting kitchen, living room and bedroom furniture
  • Aluminium inbouwlamp met een geringe installatiehoogte van 10,9 mm

  • Zeer efficiënte inbouwlamp met een hoog lichtvermogen bij slechts 2,5 W

  • Diffuse lichtbron zonder lichtvlekken

  • De lichtkleur kan worden aangepast met EASYLUX-bedieningselementen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Nominale spanning

24 V DC

Materiaal

Aluminium

Kleur

Zwart

Montagesoort

Om in te freesen

Vermogen

2,5 W

Aantal LED's

42 st

Lichtkleur

Verstelbaar wit (EW)

Min./max. kleurtemperatuur

2700-6500 K

Lichtstroom

365 lm

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Hoogte

12 mm

Buitendiameter

64,8 mm

Installatiediameter

58 mm

Inbouwdiepte

14 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem WPS-24

Kabellengte

1800 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

30000 h

Met schakelaar

Nee

Energie-efficiëntieklasse

D

Vorm

Rond

Stralingshoek

64 graden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-18W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-36W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-48W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-90W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-120W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
x 1 st
EASYLUX 24 V ledverdeler

VERDELER-EASYLUX-24V

Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 24 V
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-500MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-1000MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX WPS-24 led-verlengkabel

TB-LED-ANSL-EAYLUX-WPS-24-2M-ZWART

Geschikt voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem