LED-lichtstrip FLB-24-8
LED-lichtstrip, FLB-24-8
LEDSTRIP-FLB-24-8-WW-IP67-5000MM
Art.-nr. 0976523035
EAN 4099618616211
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Universele zelfklevende LED-lichtstrip, uitgerust met 300 LED's (14,4 W/m)
- Siliconencoating met beschermingsgraad IP67, wat betekent dat de strip ook buiten kan worden gebruikt
- Verkrijgbaar in twee lichte kleuren (warm wit en koud wit)
- Met aansluitkabel van 1800 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 14,4 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Kleurtemperatuur | 3000 K |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 300 st |
Toepassingsgebied | Ambient lighting |
Lichtstroom | 1050 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 82 |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 12,5 mm |
Tolerance width(+/-) | 0,2 mm |
Hoogte | 5,5 mm |
Sectielengte | 100 mm |
Maximale lengte | 5000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-24 |
Kabellengte | 2000 mm |
Uitvoering | Met aansluitkabel (aan één zijde) |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Levensduur van lamp | 26000 h |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!