LED-lichtstrip FLB-24-22-RGB
LED-lichtstrip FLB-24-22-RGB
LEDSTRIP-FLB-24-22-RGB-5000MM
Art.-nr. 0976521365
EAN 4099618781698
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Flexibele RGB LED-lichtstrip
- Kleuraanpassing en kleurverandering via de RGB-controller
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 7,2 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | RGB |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 180 st |
Voorwaarden voor lichtstroom | 0 - Niet van toepassing |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 2 mm |
Sectielengte | 166,7 mm |
Maximale lengte | 10000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-RGB |
Kabellengte | 1800 mm |
Uitvoering | Met aansluitkabel (aan één zijde) |
Energie-efficiëntieklasse | 0 - Niet van toepassing |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!