Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-lichtstrip FLB-24-20-EW Met traploos instelbare kleurtemperatuur

LED-lichtstrip FLB-24-20-EW
LEDSTRIP-FLB-24-20-EW-5000MM

Art.-nr. 0976502548
EAN 4062856545308

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Flexibele LED-lichtstrip, zelfklevend
  • Flexibele LED-strip

  • Traploos instelbare kleurtemperatuur
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V

Vermogen

15.5 W

Voorwaarde belasting

Per meter

Lichtkleur

Verstelbaar wit (EW)

Min./max. kleurtemperatuur

2700-6500 K

Lamptype

LED

Aantal LED's

1200 st

Lichtstroom

1464 lm

Voorwaarden voor lichtstroom

per meter

Min. kleurweergave-index (Ra)

90

Lengte

5000 mm

Breedte

8 mm

Hoogte

1.2 mm

Sectielengte

50 mm

Maximale lengte

4600 mm

Materiaal

Kunststof

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD2

Kabellengte

1800 mm

Energie-efficiëntieklasse

G

Levensduur van lamp

30000 h

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoekverbinder 90° FLB-12/24

HOEKVERB-F.LICHTB-(FLB-12/24)-90GRD

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie