LED-lichtstrip FLB-24-18 Met homogene verlichting, voor plaatsing in een groef
LED-lichtstrip FLB-24-18
LEDSTRIP-FLB-24-18-WW-5000MM



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Flexibel gevormde LED-strip
- Buigrichting naar het oppervlak
- Homogene verlichting
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V |
Vermogen | 10 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Kleurtemperatuur | 3000 K |
Lamptype | LED |
Aantal LED's | 600 st |
Lichtstroom | 500 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 90 |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 6 mm |
Hoogte | 11 mm |
Sectielengte | 50 mm |
Maximale lengte | 5000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Opschroeven of infrezen |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte | 1800 mm |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!