Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-lichtstrip FLB-12-15 Zelfklevend

LED-lichtstrip FLB-12-15
LEDSTRIP-FLB-12-15-WW-5000MM

Art.-nr. 0976521170

EAN 4099618781612

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-lichtstrip FLB-12-15 Zelfklevend

Art.-nr. 0976521170
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
Vormt een continue lichtstrook zonder zichtbare lichtpunten
  • Geen zichtbare lichtpunten

  • Homogene verlichting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Vermogen

11 W

Voorwaarde belasting

Per meter

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Kleurtemperatuur

3000 K

Lamptype

COB LED

Aantal LED's

2520 st

Toepassingsgebied

Ambient lighting

Lichtstroom

990 lm

Voorwaarden voor lichtstroom

per meter

Min. kleurweergave-index (Ra)

90

Lengte

5000 mm

Breedte

8 mm

Hoogte

1,5 mm

Sectielengte

35,7 mm

Maximale lengte

5000 mm

Materiaal

Kunststof

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Soort aansluiting

Plug-in systeem WPS-12

Kabellengte

2000 mm

Uitvoering

Met aansluitkabel (aan beide zijden)

Energie-efficiëntieklasse

G

Levensduur van lamp

30000 h

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-18W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-36W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-48W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
x 1 st
EASYLUX 12 V led-verdelermodule

VERDELER-EASYLUX-12V

Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 12 V
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-500MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-1000MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX 12 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 12 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 12 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX WPS-12 led-verlengkabel

TB-LED-ANSL-EAYLUX-WPS-12-2M-ZWART

Geschikt voor ledlampen van 12 V met het WPS-12 push-fit-systeem
x 1 st
Starre NG-connectorstekker

VBINST-(V.LEDSTRIP-(FLB-12/24))-NG-STARR

Voor FLB-12 en FLB-24 LED-lichtstrips
x 10 st
Hoekconnector NG 90° voor FLB-12 en FLB-24 LED-lichtstrips

CONN-V.LEDSTRIP-(FLB-12/24)-90GRD

x 10 st
NG verbindingskabel

VERB-(V.LEDSTRIP-(FLB-12/24))-NG-50MM

voor FLB-12 en FLB-24 LED-lichtstrips
x 1 st
Aansluitkabel voor FLB-12 LED-lichtstrips

AANSLTKBL-(V.LEDSTRIP-FLB-12-)-1800MM

Voor het aansluiten van LED-lichtstrips