LED-lichtstrip FLB-12-14 Met homogene verlichting, zelfklevend
LED-lichtstrip FLB-12-14
LEDSTRIP-FLB-12-14-WW-5000MM



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Flexibel gevormde LED-strip
- Homogene verlichting
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 12 V |
Vermogen | 6 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Kleurtemperatuur | 3000 K |
Lamptype | LED |
Aantal LED's | 1440 st |
Lichtstroom | 450 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 90 |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 5.5 mm |
Hoogte | 5 mm |
Sectielengte | 10.42 mm |
Maximale lengte | 5000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte | 150 mm |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 66 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!