LED-inbouwspot EYE 25 Voor ingefreesde montage
Inbouw ledspot Eye 25
LED-INB.SPOT-EYE-25-VLAK-RVS-LD1-WARMWIT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Deze inbouwlamp met visueel effect en een kleine installatiediameter van slechts 25 mm kan overal eenvoudig worden geïntegreerd
- Verkrijgbaar in aluminiumkleur en roestvaststalen kleur
Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
Datasheets(X)
Als accentverlichting voor restaurants, etalages, kantoren, vitrines, musea en tentoonstellingen. Uitstekend geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor het accentueren van producten die niet aan warmte blootgesteld mogen worden.
Voor universeel gebruik als inbouwlamp
Lamptype | 1 x 1 W Power LED |
Nominale stroom | 350 mA |
Materiaal behuizing | Messing |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Vermogen | 1 W |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 90 |
Buitendiameter | 28 mm |
Installatiediameter | 25 mm |
Inbouwdiepte | 12 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD1 |
Kabellengte | 1800 mm |
Levensduur van lamp | 50000 h |
Lichtstroom | 53 lm |
Energie-efficiëntieklasse | F |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!