LED-inbouwset EBL-24-9 Voor ingefreesde montage
Inbouwledlamp EBL-24-9 set
LED-EBL-24-9-5-SET-NEUTRAALWIT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De set bestaat uit 3 of 5 inbouwlampen en een transformator
- Installatiediameter 55–58 mm met een geringe installatiediepte van slechts 10,5 mm
- Verkrijgbaar in verlichtingskleuren warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K)
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Lamptype | LED |
Aantal lampen | 5 st |
Nominale spanning | 24 V |
Montagesoort | Om in te freesen |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Kleuren voor roestvast staal |
Materiaal lampglas | Kunststof |
Lenskleur | Wit |
Vermogen | 3 W |
Aantal LED's | 6 st |
Lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 92 |
Hoogte | 12,5 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Installatiediameter | 55 mm |
Inbouwdiepte | 10,5 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte | 2500 mm |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 54000 h |
Lichtstroom | 210 lm |
Energie-efficiëntieklasse | G |