Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-flexstrip FLB-24-9 RGB

LED-flexstrip FLB-24-9 RGB
LEDSTRIP-FLB-24-9-RGB-IP67-5000MM

Art.-nr. 0976506050

EAN 4056807730318

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-flexstrip FLB-24-9 RGB

Art.-nr. 0976506050
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
Kunststof zelfklevende RGB LED-lichtstrip
  • Universele zelfklevende RGB LED-lichtstrip, uitgerust met 300 LED's (14,4 W/m)

  • Siliconencoating met beschermingsgraad IP67, wat betekent dat de strip ook buiten kan worden gebruikt

  • Met 300 mm aansluitkabel aan beide zijden met open kabeluiteinden
Opmerking

De aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V

Vermogen

14,4 W

Voorwaarde belasting

Per meter

Lichtkleur

RGB

Lamptype

SMD

Aantal LED's

300 st

Voorwaarden voor lichtstroom

per meter

Lengte

5000 mm

Breedte

12,5 mm

Tolerance width(+/-)

0,2 mm

Hoogte

5,5 mm

Sectielengte

100 mm

Maximale lengte

5000 mm

Materiaal

Kunststof

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Soort aansluiting

Met adereindhuls

Kabellengte

300 mm

Uitvoering

Met aansluitkabel (aan beide zijden)

Energie-efficiëntieklasse

A - A++

Levensduur van lamp

25000 h

Beschermklasse IP

IP 67

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RGB-radiobediening voor FLB-24-5 RGB

SWITCH-EL-RGB-CONTROLLER-F-FLB-24-5-RGB

Draadloze RGB-controller van aluminium voor RGB LED-lichtstrips
x 1 st
LED-T-24-6-IP67 LED-transformator

TRAFO-LED-24V-96W-LED-T-24-6-IP67

LED-transformator 24 V met blanke kabeluiteinden, met beschermingsklasse IP67
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
Verbindingskabelset Voor het aansluiten op LED-lichtstrips

CONCBL-SET-(LIGHTBA-FLB-24-9-RGB-IP67)

Verbindingskabelset voor FLB-24-9 RGB
x 5 st
Flexibele aansluitklem/draadset

CON-SET-F.LGHTSTR-FLB249RGB-FLEX-IP67

Kunststof aansluitkabels voor aansluiting op LED-lichtstrips FLB-24-9 RGB
x 5 st
Aansluitklem/draadset star

CON-SET-(F.LGHTSTR-FLB249RGB)-RIGD-IP67

Voor aansluiting op LED-lichtstrip FLB-24-9
x 5 st