Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED bouwlamp met kabel

LED-werklamp 150 watt met standaard
LED WERKLAMP 150W OP STD

Art.-nr. 0981505150
EAN 4058794211962

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Veiligheidsklasse II

Veilig:


  • CE-ROHS

  • Stekker IP44


Krachtige verlichting:


  • Kleurtemp 4000K

  • 150 Watt

OpmerkingNiet dimbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedIdeaal voor bouwplaatsen en grote ruimtes

Lichtstroom lamp

12000 lm

Kleurtemperatuur

4000 K

Beschermklasse IP

IP 65

Kabeltype

H07RN-F2x1,0 mm²

Draadlengte

5 m

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V AC

Max. vermogen drain

150 W

Vermogen

150 W

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie