LED-achterlicht/kentekenplaatverlichting 24 V
LED-achterlicht/kentekenplaatverl. (spiegellook)
KENTEKENLAMP-ALICHT-LED-BOOG-0,5MKBL-24V
Art.-nr. 081242 655
EAN 4049557452296
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Premium design met geïntegreerde spiegelafwerking
Volledig PUR-gecoate ledunit
Verhindert het binnendringen van vocht in het contactgedeelte als de lens beschadigd is
Datasheets(X)
Voor kentekenplaten 520 x 120 mm en 340 x 240 mm
![]() | |
Lamptype | LED |
Aantal LED's | 5 st |
Lichtkleur | Rood/wit |
Uitvoering | Montage |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 0,5 m |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 1 W |
Breedte | 123 mm |
Hoogte | 52 mm |
Goedkeuringsmarkering | ADR, ECE |