LED-accuwerklamp Beschermingsklasse III
Accu LED work lamp SHADA
LED-ACCU-WERKLAMP-20W
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Werkt met 18V accu's van Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt en CAS (Metabo)
- Dimbaar in drie niveau's (100%, 50%, 25%)
- De brandtijd varieert van 4,5 tot 13 uur (op basis van 5A batterij)
- Lichtopbrengst van 2500lm
- Stootvast, stofdicht en spatwaterdicht
- Geïntegreerde powerbank met USB-aansluiting voor externe apparaten
- Voorzien van technologie die oververhitting, overladen en diepontlading voorkomt
Datasheets(X)
Kleurtemperatuur | 5000 K |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Vermogen | 20 W |
Soort aansluiting | Adapter |
Breedte x hoogte x diepte | 229 x 220 x 270 mm |
Aantal LED's | 77 st |
Materiaal | PC/ABS FR - Polycarbonaat + ABS brandwerend |
Kleur | Geel, Zwart |