LED-accuhandlamp WLH 1.3
LED-accuhandlamp WLH 1.3
LAMP-ACCU-LED-WLH1.3
Art.-nr. 0827940113
EAN 4046777914375
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Perfecte verlichting overal
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken dankzij het slanke ontwerp
- Flexibele bevestiging op alle metalen oppervlakken met sterke magneten
- Ideaal voor het verlichten van werkomgevingen dankzij hoofdverlichting met 350 lumen
- Praktische zaklampfunctie
Praktisch en flexibel
- Korte oplaadtijd en lange verlichtingsduur dankzij geavanceerde lithium-ion-accupacktechnologie
- Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
- Kan zowel via een magnetisch oplaadsysteem als via USB-C worden opgeladen
Leveringsomvang
- Handlamp, magnetische oplaadkabel met USB-A-stekker, voedingsadapter 100–240 V 50/60 Hz
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Lichtstroom hoofdverlichting | 350 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 110 lm |
Brandtijd hoofdverlichting | 1,75 h |
Brandtijd van secundaire licht | 4,5 h |
Laadtijd | 2 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 44 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1100 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | USB-type A, USB-type C, Magnetisch opladen |
Draadlengte | 1500 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -5 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 190 x 22 x 34 mm |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!