Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-accuhandlamp WLH 1 Premium

LED-accuhandlamp WLH 1 Premium
LAMP-SNOERL-LED-(WLH1-PREMI)-EU-(USB-C)

Art.-nr. 082794011

EAN 4099618190315

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-accuhandlamp WLH 1 Premium

Art.-nr. 082794011
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
Geavanceerde oplaadbare lithium-polymeer accutechnologie voor snel opladen en een lange verlichtingsduur
  • Opvouwbare kunststof haak, 360° draaibaar

  • Met een krachtige magneet

  • Aantal leds: 4 x SMD LED's 3,5 x 2,8 mm
1 jaar garantie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom

250 lm

Brandtijd

2,5 h

Laadtijd

4 h

Beschermklasse IP

IP 20

Nominale spanning

5 V DC

Accu-/batterij capaciteit

1200 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Soort aansluiting

USB-type C

Lengte x breedte x hoogte

130 x 67 x 28 mm

Type stekker

C

Reserveonderdelen voor dit product:
5V 1A oplader met USB-A/USB-C laadkabel

PWRPLG-USB-PLG/C-ZWART-5W-5V/1A

Slimme universele lader met USB-aansluiting voor het opladen van USB-apparaten