LED WERKLAMP 50 Watt

LED-werklamp 50 watt met standaard
BOUWLAMP LED 50 WATT

Art.-nr. 0981510999

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

LED WERKLAMP 50 Watt

Art.-nr. 0981510999

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

IP65 Klasse 2
  • Energiezuinig

  • ENEC en Kema keur

  • CE-RoHS

  • Levensduur 15.000 uur

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebiedgeschikt voor buitengebruik

Lichtstroom

3750 lm

Lumen

3750 lm

Kleurtemperatuur

4000 K

Kleurtemperatuur 2

4000 K

Vermogen

50 W

Beschermklasse IP

IP 65

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Kabeltype

H07RN-F2x1,0 mm²

Draadlengte

5 m

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 60 °C

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie