LED-T-24-6-IP67 LED-transformator
Ledtransformator 24 V LED-T-24-6
Art.-nr. 0976506082
EAN 4062856581382
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- LED-transformator met blootliggende kabeluiteinden (aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel!)
- Beschermingsklasse IP67
- Niet dimbaar
Datasheets(X)
![]() | |
Min. ingangsspanning | 100 V |
Max. ingangsspanning | 305 V |
Minimale frequentie | 47 Hz |
Maximale frequentie | 63 Hz |
Uitgangsspanning | 24 V |
Vermogen | 96 W |
Uitgangsvermogen | 96 W |
Verbindingstype (primair) | Met vrije streng-/geleideruiteinden |
Aansluitingstype (secondair) | Met vrije streng-/geleideruiteinden |
Kabellengte (primair) | 300 mm |
Kabellengte (secundair) | 300 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Materiaal behuizing | Metaal |
Kleur behuizing | Aluminiumkleurig |
Lengte | 140 mm |
Breedte | 63 mm |
Hoogte | 32 mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |