LED SMD-lamp - Classic A60 10 W
VERHUISFITTING-MET-LEDLAMP-10W-4000K
Art.-nr. 9501047304
EAN 8720604303476
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De Hanghouder is de snelste, goedkoopste en eenvoudigste oplossing voor het verlichten van bouwplaatsen, leegstaande appartementen, opslagruimtes, enzovoort. Hangerhouder incl. Vaste LED-lamp met opaldiffuser zendt neutraal wit licht uit, bundelhoek van 160 graden 14 cm aansluitkabel, hanger en duwconnector voor eenvoudige en snelle installatie zonder gereedschap. Het lamplichaam is gemaakt van breekwerend polycarbonaat en kan vallen tot 2,5 m weerstaan. Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -20 - +45 °C. De lamp is NIET bedoeld voor installatie in lampen.
Datasheets(X)
Lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Vermogen | 10 W |
Lichtstroom | 1055 lm |
Stralingshoek | 160 graden |
Lengte | 100 mm |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Levensduur van lamp | 25000 h |
Dimbaar | Nee |
Diameter | 60 mm |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 3 |
Aanduiding sokkel | 0 - Niet van toepassing |
Nominale spanning | 230 V |