Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED Paneel Back-lit

LED paneel IP20 Back-lit
LED-PANEEL-30W-595X595MM-BACK-LIT

Art.-nr. 0976563839

EAN 4062856364213

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED Paneel Back-lit

Art.-nr. 0976563839

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lange levensduur


  • 50.000 h


Geen opwarm- en voorverwarmtijd


  • Volledige verlichtingscapaciteit direct beschikbaar


Geen LGP (Light Guide Plate)

  • Er wordt geen gebruik gemaakt van een PS LGP waardoor deze Back-lit LED Paneel niet vergeeld en de prestatie niet achteruit gaat.


Energiezuinig

  • Bespaart tot wel 70% op energiekosten


Duurzaam

  • Gaat langer mee dan conventionele verlichting


Powerfactor groter dan 0.9

  • Besparen op energierekening door blindstorm te verminderen


Lage warmteafgifte

  • Minder brandgevaar en lagere aircokosten
OpmerkingEnergie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven die energiebesparende producten afnemen die volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voldoen aan de vereisten komen in aanmerking voor Energie-investeringsafstrek (EIA).



Back-lit technologie


In tegenstelling tot andere ("side-lit") LED panelen, schijnen de LEDs in dit product niet zijwaards vanaf de rand het paneel in, maar zitten ze op de achterwand (naar voren schijnend) gemonteerd. Het paneel is hierdoor iets hoger, maar de lichtstroom is hoger en de koeling van de LEDs beter.
3 jaar garantie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Vermogen

30 W

Lichtkleur

Neutraal wit

Kleurtemperatuur

4000 K

Lichtstroom

3750 lm

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Lengte

595 mm

Breedte

595 mm

Hoogte

35 mm

Soort aansluiting

Met vrije ader- / geleideruiteinden

Kabellengte

25 cm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Met schakelaar

Nee

Stralingshoek

120 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie