Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED - Floodlight IP65

Led-spot Flood Light
LED-FLOODLIGHT-IP65-20W-4000K

Art.-nr. 0976424705

EAN 4062856504343

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED - Floodlight IP65

Art.-nr. 0976424705
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
Krachtige en efficiënte LED schijnwerper

Lange levensduur


  • Nooit meer lampen vervangen.

Geen opwarmtijd


  • 100% directe lichtsterkte na het inschakelen zonder opwarmfase.

Breedstraler met gradenbundel van 120°


Simpel te monteren d.m.v. de montagebeugel welke aan het armatuur vast zit

3 jaar garantie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Algemene floodlight-toepassingen, bijvoorbeeld reclameborden, gevels, parkeerplaatsen.

Vermogen

20 W

Lichtstroom

2500 lm

Kleurtemperatuur

4000 K

Stralingshoek

110 graden

Nominale spanning

240 V

Lamptype

LED

Aantal LED's

24 st

Hoogte

146 mm

Breedte

102 mm

Diepte

12,5 mm

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Materiaal

ALU/Glas/KNST

Productgewicht (per stuk)

340,000 g

Beschermklasse IP

IP 65

Kabellengte

30 cm

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Slagvastheid

IK06

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie