Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

L-vormig plat betonstaalanker

TREKANKER-40X40X200X2,0

Art.-nr. 0681200040

EAN 4011231560948

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
L-vormig plat betonstaalanker

Art.-nr. 0681200040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Platte betonstaalankers zijn ideaal bij gebruik in houtconstructies voor eenvoudige en stevige trekankerverbinding van kolommen, palen en dragers, waarbij het trekanker stevig is ingebed in de betonnen ondergrond
  • Veelzijdig inzetbaar voor eenvoudige trekverbindingen

  • Gemakkelijke hoogteverstelling op ongelijke ondergronden

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)), dikte 4 mm conform EN 10346:2009

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA 14/0274

Opmerking
  • Er wordt uitgegaan van toepassing van torsievrije belasting.

  • De spijkers moeten in de gaten worden aangebracht, beginnend bij het uiteinde van het platte betonstaalanker.

  • Er moeten ten minste 4 nagels worden gebruikt en de hoeveelheid is gebaseerd op de statische berekening. De gebruikte nagels moeten een diameter hebben die overeenkomt met de gaten in het platte betonstaalanker.

  • Bewegende randen zijn niet toegestaan; het gehele oppervlak van het platte betonstaalanker moet tegen het hout liggen.

  • De componenten moeten dikker zijn dan de inslagdiepte van de nagels.

  • De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen

  • Staalbreuk bij buigspanningen is doorslaggevend voor platte betonstaalankers die zijn vastgemaakt in beton met 43 mm x 4 mm metalen ankers en ringen conform EN ISO 7094.

  • Staalbreuk bij buigspanningen is doorslaggevend voor ingebedde platte betonstaalankers.
Handleiding
Opmerkingen:
Voor het vastzetten conform EN 14592 moeten ankernagels van 4x40 mm worden gebruikt.
Er hoeft conform ETA 08/0259 met betrekking tot de nagelmethode geen gespecificeerd nagelpatroon te worden aangehouden. Gedeeltelijk bevestiging met nagels is toegestaan.
Het gespecificeerde draagvermogen geldt voor zacht hout met een karakteristieke dichtheid van rk ≥ 350 kg/m³.
Ontwerpwaarde van draagvermogen van een spijker: FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk waarbij gM = 1.3
Ontwerpwaarde van het draagvermogen van staal voor ankermontage in beton: Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 waarbij gM0 = 1,0
Ontwerpwaarde van het draagvermogen van staal voor trekankers in beton: Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 waarbij gM2 = 1,25
Ontwerpwaarde van het totale draagvermogen voor ankermontage: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd} waarbij n = aantal nagels
Ontwerpwaarde van het totale draagvermogen voor trekankers in beton: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd} waarbij n = aantal spijkers
De minimale nagelafstanden voor plaatstaal-houtverbindingen conform EN 1995-1-1 moeten in acht worden genomen.

Europese Technische Goedkeuring ETA 14/0274

Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ingebedde, in hoogte verstelbare trekankerverbinding om wandelementen of palen te verbinden aan betonnen ondergronden.

Handleiding

Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm.

  • Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

Breedte x hoogte x diepte

40 x 207 x 42 mm

Dikte

2 mm

Gatdiameter nevendrager nJ/hoofddrager nH 2

5 / 5 + 13 mm

Aantal gaten D 5 mm nevendrager nJ/aantal gaten D 5 mm + D 13 mm hoofddrager nH

15 / 4 + 1 st

Afstand steun - midden van gat

24,5 mm

Gewicht

148 g

Goedkeuring

ETA-14/0274

Staalfalen buiging (FBRK, mB)

3,33 kN

Staalfalen spanning (FBRK, tB)

17,8 kN

Materiaal

Staal

Materiaalomschrijving

S250GD

Norm werkstof

DIN EN 10346:2009

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Karakteristiek draagvermogen en ontwerpwaarde van het draagvermogen ('kort') in belastingsituatie F1 voor plat betonstaalanker van Würth conform ETA 08/0259
Type Maat in mm KLED Draagvermogen per ankernagel 4x40 mm in kN Draagvermogen staal in kN
Ankerbevestiging* In beton
Plat betonstaalanker 40x200x2,0
40x300x2,0
40x400x2,0
Typisch FVM,Rk = 1,62 Fm,Rk = 3,33 Ft,Rk = 17,8
Kort FVM,Rd = 1,12 Fm,Rd = 3,33 Ft,Rd = 14,2
40x200x2,0
40x300x2,0
40x400x2,0
Typisch FVM,Rk = 1,56 Fm,Rk = 9,07 Ft,Rk = 35,6
Kort FVM,Rd = 1,08 Fm,Rd = 9,07 Ft,Rd = 28,5
Karakteristiek draagvermogen en ontwerpwaarde van het draagvermogen ('kort') in belastingsituatie F1 voor plat betonstaalanker van Würth conform ETA 08/0259
Type Maat in mm KLED Draagvermogen per ankernagel 4x40 mm in kN Draagvermogen staal in kN
Ankerbevestiging* In beton
Plat betonstaalanker 40x200x2,0
40x300x2,0
40x400x2,0
Typisch FVM,Rk = 1,62 Fm,Rk = 3,33 Ft,Rk = 17,8
Kort FVM,Rd = 1,12 Fm,Rd = 3,33 Ft,Rd = 14,2
40x200x2,0
40x300x2,0
40x400x2,0
Typisch FVM,Rk = 1,56 Fm,Rk = 9,07 Ft,Rk = 35,6
Kort FVM,Rd = 1,08 Fm,Rd = 9,07 Ft,Rd = 28,5
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-125-M12X220

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-160-M12X255

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M12X110

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M12X200

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-125-M12X225

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-165-M12X265

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X115

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X140

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X145

x 10 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie