Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststofschaaf

Kunststofschaaf
TB-KUNSTSTOF-VULLER-SCHAAF

Art.-nr. 089030530

EAN 4050641673725

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststofschaaf

Art.-nr. 089030530

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het opbrengen van plamuur zoals 2-component reparatieplamuur RSM, harde en zachte was en retoucheerwas.

Praktisch multifunctioneel gereedschap


  • Voorrand: Om zachte was in te brengen en harde was te verwijderen

  • Gepunte groeven op de schaaf: Voor het schaven van was die is opgebracht op oppervlakken

  • Ronde groeven op de schaaf: Voor het schaven van was die is opgebracht op randen

  • Witte zijde van de schuur- en polijstdoek: om het beschadigde gebied te ontvetten en polijsten

  • Groene zijde van de schuur- en polijstdoek: om het beschadigde gebied te polijsten

  • Donkere fleece: om harde was te schuren en te verwijderen

  • Gekarteld binnengedeelte van het huis: voor reiniging van de schaaf

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het opbrengen van plamuur zoals 2-component reparatieplamuur RSM, harde en zachte was en retoucheerwas.


Zachte was kan gemakkelijk herhaaldelijk worden opgebracht zodat deze vlak is. Overtollige harde was kan gemakkelijk worden "geschaafd" zodat deze vlak is, zonder omringende oppervlakken te bekrassen. De uiteindelijke residu van de plamuur kan worden verwijderd met de geïntegreerde fleece. Groeven rondom maken het mogelijk om binnenranden van 90 graden te bewerken.

Handleiding

Met een draaiende beweging overtollige harde was weg schrapen en hierbij een effen oppervlak produceren. Als met de schaaf meerdere kleuren moeten worden gemengd, met de punt kleinere porties schrapen en in het beschadigde gebied drukken. Het gebied vullen van licht naar donker. Losse delen kunnen worden verwijderd met de afgeschuinde rand van de kunststofschaaf.

Materiaal

Polypropyleen - PP/polyamide - PA

Kleur

Transparant, Rood

Lengte

115 mm

Breedte

42 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie