Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof voet, opschroefbaar

Voet, kunststof, opschroefbaar
STELVOET-KST-2XGAT-D80

Art.-nr. 5099002080

EAN 4056807567419

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof voet, opschroefbaar

Art.-nr. 5099002080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Glasvezelversterkte polyamide. De voet kan worden gedraaid en waterpas op de vloer worden gesteld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA GF - Polyamide glasvezelversterking

Kleur

Zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale grootte

80 mm

Diameter (d1)

79 mm

Boorgatdiameter (d2)

9 mm

Hoogte (h1)

18 mm

Minimale hoogte (h2)

29,5 mm

Boorgat afstand (l1)

55 mm

Schijfdikte (s1)

18 mm

Draagvermogen

900 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M10X90

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M12X100

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M16X100

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M8X40

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M8X80

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M10X45

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M10X70

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M10X90

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M12X66

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M12X100

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M12X125

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M16X66

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M16X100

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M16X125

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st