Kunststof universele plug SHARK zonder kraag
Kunststof universele plug, Shark, zonder kraag
PLUG-SHARK-ZONDER KRAAG-5X31


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust en veilig
- Schroef heeft een laag inschroefmoment
- Voorgevormde schroefdraad in de kop voor optimale schroefgeleiding en stevige bevestiging
- Verankeringsranden in lengterichting voorkomen verdraaien in massieve en geperforeerde blokken, gipsplaat en beton, maar zijn niet geschikt voor hout of metaal
- Vleugels voorkomen verdraaien in massieve of holle blokstenen
Weerbestendig
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
Optimale bevestiging in verschillende materialen
- Stevige grip dankzij mechanische vergrendeling en wrijvingsvergrendeling, ideaal voor holle wanden
- Stabiele mechanische vergrendeling in holle stenen/wanden door verknopen of uitvouwen van de uitzettende segmenten
- Driezijdige spreiding voor vormopsluitende verankering of wrijvingsborging, voor een veilige bevestiging
Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.











Datasheets(X)
- Te gebruiken met de maximale schroefdiameter in volle en holle steen om goed vasthoudvermogen te waarborgen
- In gipsplaat, vezelplaat, houten panelen, enz.
- Voor gebruik met stokschroeven, haken, ringbouten, WÜPOFAST-schroeven, ECOFAST-schroeven, houtschroeven (bijv. ASSY-D)
Ankerdiameter | 5 mm |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Rood |
Vereiste schroefdiameter | 3,5 mm |
Ankerlengte | 31 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 5 mm |
Boorgatdiepte (t) | 40 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 30 mm |
Min./max. vereiste schroefdiameter | 3-3,5 mm |
Vereiste schroeflengte (l s) | Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!