Kunststof universele plug SHARK met kraag
Kunststof universele plug, Shark, met kraag
PLUG-SHARK-KRAAG-14X76
Art.-nr. 090601476
EAN 4024835462464
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Efficiënte schroefinstallatie
- Schroef heeft een laag inschroefmoment
- Voorgevormde schroefdraad in de kop voor optimale schroefgeleiding en stevige bevestiging
- Verankeringsranden in lengterichting voorkomen verdraaien in massieve en geperforeerde blokken, gipsplaat en beton, maar zijn niet geschikt voor hout of metaal
- Vleugels voorkomen verdraaien in massieve of holle blokstenen
Weerstand
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
Ideale bevestiging in verschillende materialen
- Stevige grip dankzij mechanische vergrendeling en wrijvingsvergrendeling, ideaal voor holle wanden
- Stabiele mechanische vergrendeling in holle stenen/wanden door verknopen of uitvouwen van de uitzettende segmenten
- Driezijdige spreiding voor vormopsluitende verankering of wrijvingsborging, voor een veilige bevestiging
Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.
Datasheets(X)
- Te gebruiken met de maximale schroefdiameter in volle en holle steen om goed vasthoudvermogen te waarborgen
- In gipsplaat, vezelplaat, houten panelen, enz.
- Voor gebruik met stokschroeven, haken, ringbouten, WÜPOFAST-schroeven, ECOFAST-schroeven, houtschroeven (bijv. ASSY-D)
Ankerdiameter | 14 mm |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Oesterwit |
Ankerlengte | 76 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 14 mm |
Boorgatdiepte (t) | 85 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 75 mm |
Min./max. vereiste schroefdiameter | 10-12 mm |
Vereiste schroeflengte (l s) | Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef |
| Prestatiegegevens | ||||||||||
| Ankerdiameter [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Aanbevolen belasting2) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Massieve stenen ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Holle bouwsteen ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Holle kalkzandstenen ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Gasbeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Gipsplaat d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipsplaat d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Puimsteen | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) Diameter van 7 mm zonder voorgevormde schroefdraad. 2) Deze waarden zijn van toepassing bij gebruik van houtschroeven met de grootste schroefdiameter. 3) Het boorgat moet worden gemaakt met een roterende boor (zonder slag- of hamermechanisme). | ||||||||||
| Karakteristieke waarden | |||||||||
| Schroefdiameter | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
| Schroefdiameter voor plaatbouwmaterialen | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Schroeflengte | = deuvellengte + te bevestigen materiaaldikte + schroefdiameter + eventuele pleister-/isolatiedikte | ||||||||
| Nom. boordiam. | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Boorgatdiepte | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Min. diepte | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Gatdiameter in bouwdeel | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!