Kunststof universele plug SHARK Pro
Kunststof universele plug Shark Pro
PLUG-SHARKPRO-KST-8X46
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stevige bevestiging
- Meedraaibeveiliging voorkomt meedraaien in het boorgat
- Een gepatenteerde plugkop zorgt ervoor dat bij het indraaien van de schroef, de plug verknot
- Gegarandeerde verknotting in alle holle ruimtes en spreiding in alle volle materialen
Snel aan te brengen
- Laag aandraaimoment en hoog vastdraaimoment
Ideaal voor voorsteek- en doorsteekmontage
- Plug glijdt niet dieper door de kraag
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding tijdens de doorsteekmontage
Robuust en veelzijdig
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
- Tot zes weken maanden bestand tegen UV-straling
- Vervaardigd van hoogwaardig polyamide (nylon)
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.
Datasheets(X)
- Universele kunststofplug
- In beton, volle steen, massief kalkzandblok, holle bouwsteen, hol kalkzandblok, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat
- Geschikt voor het bevestigen van kledingkasten, gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden, bewegingsdetectors enz.
- Voor bevestiging van delen in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad, bijv. ASSY-D)
Ankerdiameter | 8 mm |
Materiaal | PA - polyamide |
Kleur | Antraciet |
Ankerlengte | 46 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (t) | 55 mm |
Randafstand (a r) | 80 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 45 mm |
Min./max. vereiste schroefdiameter | 4,5-6 mm |
Vereiste schroeflengte (l s) | Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
| Prestatiegegevens | ||||||||
| Plugdiameter [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Aanbevolen belasting1) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Massieve stenen ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Holle bouwsteen ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Holle kalkzandstenen ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Gasbeton PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Gipsplaat d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipsplaat d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Gipsvezelplaat (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Andere aanbevelingen voor montage: | |||||||
| Randafstand | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Schroefdiameter voor plaatbouwmaterialen | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Schroeflengte | ls [mm] | Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef | |||||
| 1) Deze waarden zijn van toepassing bij gebruik van houtschroeven met de grootste schroefdiameter. 2) Het boorgat moet worden gemaakt met een roterende boor (zonder slag- of hamermechanisme). | |||||||