Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof universele plug SHARK Pro

Kunststof universele plug Shark Pro
PLUG-SHARKPRO-KST-14X76

Art.-nr. 590621476

EAN 4056807521305

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof universele plug SHARK Pro

Art.-nr. 590621476
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
Veelzijdige kunststofplug die zich in holle ruimten verknot en uitzet in massieve bouwmaterialen

Stevige bevestiging


  • Meedraaibeveiliging voorkomt meedraaien in het boorgat

  • Een gepatenteerde plugkop zorgt ervoor dat bij het indraaien van de schroef, de plug verknot

  • Gegarandeerde verknotting in alle holle ruimtes en spreiding in alle volle materialen


Snel aan te brengen


  • Laag aandraaimoment en hoog vastdraaimoment


Ideaal voor voorsteek- en doorsteekmontage


  • Plug glijdt niet dieper door de kraag

  • De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding tijdens de doorsteekmontage


Robuust en veelzijdig


  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

  • Tot zes weken maanden bestand tegen UV-straling

  • Vervaardigd van hoogwaardig polyamide (nylon)

  • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
Opmerking

Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Universele kunststofplug

  • In beton, volle steen, massief kalkzandblok, holle bouwsteen, hol kalkzandblok, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat

  • Geschikt voor het bevestigen van kledingkasten, gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden, bewegingsdetectors enz.

  • Voor bevestiging van delen in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad, bijv. ASSY-D)

Ankerdiameter

14 mm

Materiaal

PA - polyamide

Kleur

Antraciet

Ankerlengte

76 mm

Nominale boordiameter (d 0)

14 mm

Boorgatdiepte (t)

85 mm

Randafstand (a r)

150 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

75 mm

Min./max. vereiste schroefdiameter

10-12 mm

Vereiste schroeflengte (l s)

Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Prestatiegegevens
Plugdiameter [mm] 5 6 8 10 12 14
Aanbevolen belasting1) Beton ≥ B25; C20/25 Frec [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Massieve stenen ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Holle bouwsteen ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Holle kalkzandstenen ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Gasbeton PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Gipsplaat d = 12,5 mm
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipsplaat d = 25 mm
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Gipsvezelplaat (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Andere aanbevelingen voor montage:
Randafstand ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Schroefdiameter voor plaatbouwmaterialen dscr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Schroeflengte ls [mm] Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef
1) Deze waarden zijn van toepassing bij gebruik van houtschroeven met de grootste schroefdiameter.
2) Het boorgat moet worden gemaakt met een roterende boor (zonder slag- of hamermechanisme).

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie