Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof universele plug SHARK Pro

Kunststof universele plug Shark Pro
PLUG-SHARKPRO-KST-10X56

Art.-nr. 590621056

EAN 4056807521329

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof universele plug SHARK Pro

Art.-nr. 590621056
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
Veelzijdige kunststofplug die zich in holle ruimten verknot en uitzet in massieve bouwmaterialen

Stevige bevestiging


  • Meedraaibeveiliging voorkomt meedraaien in het boorgat

  • Een gepatenteerde plugkop zorgt ervoor dat bij het indraaien van de schroef, de plug verknot

  • Gegarandeerde verknotting in alle holle ruimtes en spreiding in alle volle materialen


Snel aan te brengen


  • Laag aandraaimoment en hoog vastdraaimoment


Ideaal voor voorsteek- en doorsteekmontage


  • Plug glijdt niet dieper door de kraag

  • De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding tijdens de doorsteekmontage


Robuust en veelzijdig


  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

  • Tot zes weken maanden bestand tegen UV-straling

  • Vervaardigd van hoogwaardig polyamide (nylon)

  • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
Opmerking

Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Universele kunststofplug

  • In beton, volle steen, massief kalkzandblok, holle bouwsteen, hol kalkzandblok, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat

  • Geschikt voor het bevestigen van kledingkasten, gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden, bewegingsdetectors enz.

  • Voor bevestiging van delen in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad, bijv. ASSY-D)
Inclusief Kunststof universele plug SHARK Pro:
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs
400 x
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs

PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET

Omschrijving:
10 x 56 mm
1,800 pieces. The most versatile plastic anchor. Knots into cavities, expands in solid materials.
Hoeveelheid: 400 x