Kunststof trechter Met uitneembare zeef
Kunststof trechter, voedingsmiddelkwaliteit
TRECHTER-KUNSTSTOF-DIAM.150MM M.TUIT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen olie en brandstof
- Voedselveilig
- Robuust kunststof materiaal
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een specifieke toepassing vanwege het grote aantal toepassingen en opslag/gebruiksomstandigheden. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Vloeistofvolume | 1200 ml |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Rood |
Diameter (Ø) | 160 mm |
Productgewicht (per stuk) | 118 g |
Uitvoering | Met flexibele afvoerpijp |
Resistent tegen | Olie |
Diameter uitvoerbuis | 19 mm |
Lengte uitgaande pijp | 70 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!