Kunststof spreidnagel, type S
Kunststof spreidnagel met speciale vorm
KUNSTSTOF SPREIDNAGEL-VAG-FORD-RENAULT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. boorgatdiameter | 8,00-8,80 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3,0-8,00 mm |
Kopdiameter (B) | 14,5 mm |
Kophoogte (C) | 2,3 mm |
Lengte onder kop | 21 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 66 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Audi |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 21030249, N807389S, 6503598, 1039463, 8E0825267, 7701049271, 4803228 |
installatielocatie | Aandrijving / wiel |
Lengte spreiddoorn (D) | 21 mm |