Kunststof spreidnagel, type 3
Kunststof spreidnagel met dop en groeven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-MB/BMW-TYPE3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
Handmatige montage is ook mogelijk
Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel
Datasheets(X)
Plaatmetaalbevestigingen
Min./max. boorgatdiameter | 8-8,2 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3-10 mm |
Kopdiameter (B) | 20 mm |
Kophoogte (C) | 3,3 mm |
Lengte onder kop | 14 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Mercedes |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 51471911992, A2019900292, M820141, 30820141 |
installatielocatie | Universeel |
Diameter van spreiddoorn (A) | 8,7 mm |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | A2019900292/9051 |