Kunststof spreidnagel, type 1
Kunststof spreidnagel zonder dop meerdere sleuven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-VW/AUDI-TRANSP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
- Snelle bevestiging van plaatmetaal, karton en kunststoffen
- Voor gebruik in de automobielindustrie en alle montagetoepassingen
Min./max. boorgatdiameter | 5,9-7,1 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2-8 mm |
Kopdiameter (B) | 10 mm |
Kophoogte (C) | 2 mm |
Lengte onder kop | 12 mm |
Kleur | Kleurloos |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Audi |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | N0385011, A0009902592 |
installatielocatie | Achterbumper |
Lengte spreiddoorn (D) | 12 mm |
Diameter van spreiddoorn (A) | 5,8 mm |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | A0009908392, N0388012, 697203, |