Kunststof spreidnagel, type 1
Kunststof spreidnagel zonder dop meerdere sleuven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-VAG-OPEL-7,9-8,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
- Snelle bevestiging van plaatmetaal, karton en kunststoffen
- Voor gebruik in de automobielindustrie en alle montagetoepassingen
Min./max. boorgatdiameter | 7,9-8,5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 4-7 mm |
Kopdiameter (B) | 16 mm |
Kophoogte (C) | 2 mm |
Lengte onder kop | 12 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 66 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Audi |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880 |
installatielocatie | Carrosserie |
Lengte spreiddoorn (D) | 12 mm |
Diameter van spreiddoorn (A) | 7,9 mm |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |