Kunststof spreidnagel, type 1
Kunststof spreidnagel zonder dop meerdere sleuven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-UNI-ZWART
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
- Snelle bevestiging van plaatmetaal, karton en kunststoffen
- Voor gebruik in de automobielindustrie en alle montagetoepassingen
Min./max. boorgatdiameter | 5-5,7 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,5-5 mm |
Kopdiameter (B) | 10 mm |
Kophoogte (C) | 2 mm |
Lengte onder kop | 7,50 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Audi |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | N0385051, 51118108145 |
installatielocatie | Carrosserie |
Lengte spreiddoorn (D) | 7,5 mm |
Diameter van spreiddoorn (A) | 5 mm |