Kunststof spreidnagel, type 1
Kunststof spreidnagel zonder dop meerdere sleuven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-OPEL-ZWART-5,5-6,4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
- Snelle bevestiging van plaatmetaal, karton en kunststoffen
- Voor gebruik in de automobielindustrie en alle montagetoepassingen
Min./max. boorgatdiameter | 5,5-6,4 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2,5-7 mm |
Kopdiameter (B) | 16 mm |
Kophoogte (C) | 2 mm |
Lengte onder kop | 11 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 66 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Audi |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | N10219501, 500355891, 1009164, A0009905592, 2317703, 3923475 |
installatielocatie | Voorbumper |
Lengte spreiddoorn (D) | 11 mm |
Diameter van spreiddoorn (A) | 5,5 mm |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | N10219502, W703904S300, 90116376 |