Kunststof spreidnagel, type 1
Kunststof spreidnagel zonder dop meerdere sleuven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-OPEL-7,8MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
- Snelle bevestiging van plaatmetaal, karton en kunststoffen
- Voor gebruik in de automobielindustrie en alle montagetoepassingen
Min./max. boorgatdiameter | 8-8 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,7-2 mm |
Kopdiameter (B) | 16 mm |
Kophoogte (C) | 2 mm |
Lengte onder kop | 10,50 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Chevrolet |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 94530507, 1719245, 90138810 |
installatielocatie | Carrosserie |
Lengte spreiddoorn (D) | 10,5 mm |
Diameter van spreiddoorn (A) | 7,8 mm |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 51751429 |