Kunststof spreidnagel, type 1
Kunststof spreidnagel zonder dop meerdere sleuven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-MERC-VW/AUDI
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
- Snelle bevestiging van plaatmetaal, karton en kunststoffen
- Voor gebruik in de automobielindustrie en alle montagetoepassingen
Min./max. boorgatdiameter | 8-8,2 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3,4-5 mm |
Kopdiameter (B) | 12,5 mm |
Kophoogte (C) | 1 mm |
Lengte onder kop | 11 mm |
Kleur | DonkerGrijs |
Materiaal | PA 66 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Audi |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | N0385501, 7200671 |
installatielocatie | Achterbumper |
Lengte spreiddoorn (D) | 11,4 mm |
Diameter van spreiddoorn (A) | 7,8 mm |