Kunststof spreidnagel, type 1
Kunststof spreidnagel zonder dop meerdere sleuven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-MB-5,0-5,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
- Snelle bevestiging van plaatmetaal, karton en kunststoffen
- Voor gebruik in de automobielindustrie en alle montagetoepassingen
Min./max. boorgatdiameter | 5,0-5,5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3-8 mm |
Kopdiameter (B) | 10 mm |
Kophoogte (C) | 2 mm |
Lengte onder kop | 11,50 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Audi |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492 |
installatielocatie | Interieur |
Lengte spreiddoorn (D) | 6,2 mm |
Diameter van spreiddoorn (A) | 4,9 mm |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 1L0853934, 697210 |